Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir coude 90° bride SAE 3000 PSI (code 61) QHJ24FLL924

  • ERIKS:14340694
Image 1
Ajouter à la liste

321,77 €/ Unitéhors TVA

389,34 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
QHJ
Type
FLL9
Exécution
Interlock
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Flexible diam. int.
1.1/2" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 62 6000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2" - 60mm
Angle (Degrees)
90 °
Modèle du coude
Standard
Pièces détachées et accessoires

4,83 €/ Unitéhors TVA

5,84 €TVA incluse

1805 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE demi-brides jeu AFX305

  • Eriks:14379820
  • Manufacturer:AFX305

56,25 €/ Unitéhors TVA

68,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE bride pleine AFXI305

  • Eriks:14470993
  • Manufacturer:AFXI305

95,25 €/ Unitéhors TVA

115,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026