Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir coude 90° bride SAE 3000 PSI (code 61) QHJ20FLL920

  • ERIKS:14340687
Image 1
Ajouter à la liste

239,40 €/ Unitéhors TVA

289,67 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
QHJ
Type
FLL9
Exécution
Interlock
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 62 6000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/4" - 51mm
Angle (Degrees)
90 °
Modèle du coude
Standard
Pièces détachées et accessoires

3,95 €/ Unitéhors TVA

4,78 €TVA incluse

1287 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE demi-brides jeu AFX304

  • Eriks:14471633
  • Manufacturer:AFX304

45,45 €/ Unitéhors TVA

54,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE bride pleine AFXI304

  • Eriks:14470982
  • Manufacturer:AFXI304

75,75 €/ Unitéhors TVA

91,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026