%20qfj-fll9.jpg&w=1536&q=80)

%20qfj-fll9.jpg&w=160&q=80)

196,98 €/ Unitéhors TVA
238,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | QFJ |
Type | FLL9 |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 61 3000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/4" - 50.8mm |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Modèle du coude | Standard |
H | 84 mm |
C | 81 mm |
T | 1.1/4" - 50.8mm |
3,95 €/ Unitéhors TVA
4,78 €TVA incluse
1287 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202645,45 €/ Unitéhors TVA
54,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/202675,75 €/ Unitéhors TVA
91,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026