%20qfj-fll9.jpg&w=1536&q=80)

%20qfj-fll9.jpg&w=160&q=80)

51,56 €/ Unitéhors TVA
62,39 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | QFJ |
Type | FLL9 |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 61 3000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" - 30.2mm |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Modèle du coude | Standard |
H | 37 mm |
C | 43.3 mm |
T | 1/2" - 30.2mm |
2,41 €/ Unitéhors TVA
2,92 €TVA incluse
2661 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202632,09 €/ Unitéhors TVA
38,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/202653,48 €/ Unitéhors TVA
64,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026