Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir coude 45° bride SAE 6000 PSI (code 62) ZFA16FLH416

  • ERIKS:13558013
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

36,16 €/ Unitéhors TVA

43,75 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZFA
Type
FLH4
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 62 6000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1" - 47.6mm
Angle (Degrees)
45 °
Modèle du coude
Standard
H
34 mm
C
86 mm
T
1" - 47.6mm
Pièces détachées et accessoires

3,54 €/ Unitéhors TVA

4,28 €TVA incluse

1006 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

HAVIT SAE demi-brides jeu FH-6003-ZiNi

  • Eriks:14309221
  • Manufacturer:SATZ-FH-6003-ZN

13,20 €/ Unitéhors TVA

15,97 €TVA incluse

55 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bride pleine VF-6003-ZiNi

  • Eriks:14312073
  • Manufacturer:VF-6003-ZN

8,30 €/ Unitéhors TVA

10,04 €TVA incluse

216 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026