Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir coude 45° bride SAE 6000 PSI (code 62) QHJ32FLH432

  • ERIKS:14340620
Image 1
Ajouter à la liste

260,67 €/ Unitéhors TVA

315,41 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
QHJ
Type
FLH4
Exécution
Interlock
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Flexible diam. int. (DN)
DN51
Flexible diam. int.
2" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 62 6000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2“ - 79mm
Angle (Degrees)
45 °
Modèle du coude
Standard
Pièces détachées et accessoires

5,79 €/ Unitéhors TVA

7,01 €TVA incluse

2886 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE demi-brides jeu AFX606

  • Eriks:14471650
  • Manufacturer:AFX606

199,58 €/ Unitéhors TVA

241,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE bride pleine AFXI606

  • Eriks:14471004
  • Manufacturer:AFXI606

332,63 €/ Unitéhors TVA

402,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026