332,63 €/ Unitéhors TVA
402,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEO TECNICA |
Série | AFXI |
Type de brides | Bride pleine |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 2 in |
Matériau | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Pression de service max. | 420 bar |
Vis de fixation | M 20x70 |
Poids | 2.1 kg |
A | 80.2 mm |
B | 67.6 mm |
C | 96.8 mm |
D | 133 mm |
E | 44.5 mm |
F | 114 mm |
G | 52 mm |
H | 37 mm |
I | 12 mm |
L | 21 mm |
5,79 €/ Unitéhors TVA
7,01 €TVA incluse
2886 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026