%20qhj-flh4.jpg&w=1536&q=80)
586,59 €/ Unitéhors TVA
709,77 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | QHJ |
Type | FLH4 |
Exécution | Interlock |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Flexible diam. int. | 1.1/2" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 62 6000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2“ - 79mm |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Modèle du coude | Standard |
5,79 €/ Unitéhors TVA
7,01 €TVA incluse
2886 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026199,58 €/ Unitéhors TVA
241,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026332,63 €/ Unitéhors TVA
402,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026