%20qhj-flh4.jpg&w=1536&q=80)
234,40 €/ Unitéhors TVA
283,62 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | QHJ |
Type | FLH4 |
Exécution | Interlock |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 62 6000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/4" - 54.0mm |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Modèle du coude | Standard |
3,95 €/ Unitéhors TVA
4,78 €TVA incluse
1287 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202681,23 €/ Unitéhors TVA
98,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026