Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir coude 45° bride SAE 6000 PSI (code 62) QFJ24FLH424

  • ERIKS:14340646
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

267,67 €/ Unitéhors TVA

323,88 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
QFJ
Type
FLH4
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Flexible diam. int.
1.1/2" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 62 6000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2" - 63.5mm
Angle (Degrees)
45 °
Modèle du coude
Standard
H
46 mm
C
120 mm
T
1.1/2" - 63.5mm
Pièces détachées et accessoires

4,83 €/ Unitéhors TVA

5,84 €TVA incluse

1805 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE demi-brides jeu AFX605

  • Eriks:14471649
  • Manufacturer:AFX605

120,15 €/ Unitéhors TVA

145,38 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026