Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE demi-brides jeu AFX605

  • ERIKS:14471649
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprend:
  • Une paire de moitiés brides
  • Livré sans jeu de boulons et sans joint torique
Ajouter à la liste

101,65 €/ Unitéhors TVA

123,00 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
AFX
Type de brides
Demi bride
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1.1/2 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Pression de service max.
420 bar
Vis de fixation
M 16x55
Poids
0.68 kg
A
64.3 mm
B
51.6 mm
C
79.3 mm
D
113 mm
E
113 mm
F
48 mm
G
43 mm
H
30 mm
I
12 mm
L
16.8 mm
Pièces détachées et accessoires

4,83 €/ Unitéhors TVA

5,84 €TVA incluse

1777 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026