%20qfj-flh4.jpg&w=1536&q=80)

%20qfj-flh4.jpg&w=160&q=80)

127,08 €/ Unitéhors TVA
153,77 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | QFJ |
Type | FLH4 |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 62 6000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1" - 47.6mm |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Modèle du coude | Standard |
H | 34 mm |
C | 85 mm |
T | 1" - 47.6mm |
3,54 €/ Unitéhors TVA
4,28 €TVA incluse
1006 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202661,88 €/ Unitéhors TVA
74,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026