%20qfj-flh4.jpg&w=1536&q=80)

%20qfj-flh4.jpg&w=160&q=80)

32,90 €/ Unitéhors TVA
39,81 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | QFJ |
Type | FLH4 |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. | 5/8" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 62 6000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" - 31.8mm |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Modèle du coude | Standard |
H | 23 mm |
C | 61 mm |
T | 1/2" - 31.8mm |
2,41 €/ Unitéhors TVA
2,92 €TVA incluse
2661 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202635,87 €/ Unitéhors TVA
43,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/202659,78 €/ Unitéhors TVA
72,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026