118,22 €/ Unitéhors TVA
143,05 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | ZFA |
Type | FLL4 |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Flexible diam. int. | 1.1/2" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 61 3000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2" - 71.4mm |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Modèle du coude | Standard |
H | 40 mm |
C | 115 mm |
T | 2" - 71.4mm |
5,79 €/ Unitéhors TVA
7,01 €TVA incluse
2886 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202614,80 €/ Unitéhors TVA
17,91 €TVA incluse
88 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202613,60 €/ Unitéhors TVA
16,46 €TVA incluse
88 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026