Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir coude 45° bride SAE 3000 PSI (code 61) ZFA16FLL416

  • ERIKS:13558004
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

31,83 €/ Unitéhors TVA

38,51 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZFA
Type
FLL4
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 61 3000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1" - 44.4mm
Angle (Degrees)
45 °
Modèle du coude
Standard
H
29 mm
C
82 mm
T
1" - 44.4mm
Pièces détachées et accessoires

3,54 €/ Unitéhors TVA

4,28 €TVA incluse

1006 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

HAVIT SAE demi-brides jeu FH-3003-ZiNi

  • Eriks:14309169
  • Manufacturer:SATZ-FH-3003-ZN

8,25 €/ Unitéhors TVA

9,98 €TVA incluse

53 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bride pleine VF-3003-ZiNi

  • Eriks:14317673
  • Manufacturer:VF-3003-ZN

6,95 €/ Unitéhors TVA

8,41 €TVA incluse

186 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026