%20qfj-fll4.jpg&w=1536&q=80)

%20qfj-fll4.jpg&w=160&q=80)

394,17 €/ Unitéhors TVA
476,95 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | QFJ |
Type | FLL4 |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Flexible diam. int. (DN) | DN51 |
Flexible diam. int. | 2" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 61 3000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2" - 71.4mm |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Modèle du coude | Standard |
H | 41 mm |
C | 128 mm |
T | 2" - 71.4mm |
5,79 €/ Unitéhors TVA
7,01 €TVA incluse
2886 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026105,75 €/ Unitéhors TVA
127,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026