Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir coude 45° bride SAE 3000 PSI (code 61) QFJ08FLL408

  • ERIKS:14340684
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

50,28 €/ Unitéhors TVA

60,84 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
QFJ
Type
FLL4
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 61 3000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2" - 30.2mm
Angle (Degrees)
45 °
Modèle du coude
Standard
H
24.7 mm
C
51 mm
T
1/2" - 30.2mm
Pièces détachées et accessoires

2,41 €/ Unitéhors TVA

2,92 €TVA incluse

2661 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE demi-brides jeu AFX301

  • Eriks:14471630
  • Manufacturer:AFX301

32,09 €/ Unitéhors TVA

38,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE bride pleine AFXI301

  • Eriks:14470980
  • Manufacturer:AFXI301

53,48 €/ Unitéhors TVA

64,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026