Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur droit INOX 316Ti JIC-m/NPT-m Q-STR-08JM-16NT

  • ERIKS:14457215
Image 1
Adaptateur droit
Filet mâle UNF/UN avec cône JIC
Filetage mâle NPT
Matériau : acier inoxydable 316Ti
Ajouter à la liste

58,38 €/ Unitéhors TVA

70,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
Q-STR-JM-NT
Constructeur ID
Q-STR-08JM-16NT
Forme
Droit
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
3/4"-16 UNF (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1" NPT
Pression de service ma en bar
350 bar
Pièces détachées et accessoires

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

1,94 €/ Unitéhors TVA

2,35 €TVA incluse

387 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026