Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Acier/NBR 366292 19,69x26,92x2,5 - réf. 024 - Autocentrant

  • ERIKS:13689906
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

1,94 €/ Unitéhors TVA

2,35 €TVA incluse

387 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,94 €

-

10+

1,74 €

10.00%

25+

1,55 €

20.00%

50+

1,45 €

25.00%

100+

1,36 €

30.00%

250+

1,26 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
024
Matériau du métal
Acier zingué
Diamètre intérieur
19.69 mm
Diamètre extérieur
26.92 mm
Epaisseur
2.5 mm
Taille de filetage (BOLT)
3/4
A
19.69 mm
B
26.92 mm
C
2.5 mm
Pression de rupture minimale
1260 bar
Modèle
Autocentrant
Matériau du joint
NBR
Compound
366292
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C