Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur droit acier JIC-m/NPT-f STR-06JM-04NFF

  • ERIKS:11484571
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Connecteur à goujon
Filetage mâle UNF/UN avec cône JIC
Filetage femelle NPT
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

4,53 €/ Unitéhors TVA

5,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
STR-JM-NFF
Constructeur ID
STR-06JM-04NFF
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
9/16"-18 UNF (JIC)
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
1/4" NPT
Pression de service ma en bar
275 bar
Pièces détachées et accessoires

1,18 €/ Unitéhors TVA

1,43 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 01/04/2027