1,18 €/ Unitéhors TVA
1,43 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 01/04/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,69 € | - |
10+ | 1,52 € | 10.00% |
25+ | 1,35 € | 20.00% |
50+ | 1,27 € | 25.00% |
100+ | 1,18 € | 30.00% |
250+ | 1,10 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Numéro de référence | 010 |
Matériau du métal | Acier zingué |
Diamètre intérieur | 14.86 mm |
Diamètre extérieur | 22.23 mm |
Epaisseur | 2.03 mm |
Taille de filetage (BOLT) | 9/16 |
A | 14.86 mm |
B | 22.23 mm |
C | 2.03 mm |
Pression de rupture minimale | 1575 bar |
Modèle | Autocentrant |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 366292 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |