Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur droit acier JIC-m/BSPP-m STR-06JM-08BM-OR

  • ERIKS:11484942
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Connecteur à goujon
Filetage mâle UNF/UN avec cône JIC
Filetage mâle BSPP
Joint d'étanchéité : Joint torique
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

4,77 €/ Unitéhors TVA

5,77 €TVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
STR-JM-BM-OR
Constructeur ID
STR-06JM-08BM-OR
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
9/16"-18 UNF (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/2" BSP cyl.
Type d'étanchéité
O-ring
Pression de service ma en bar
250 bar
Pièces détachées et accessoires

1,18 €/ Unitéhors TVA

1,43 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 01/04/2027