Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur droit acier JIC-m/BSPP-m STR-04JM-02BM-OR

  • ERIKS:11484909
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Connecteur à goujon
Filetage mâle UNF/UN avec cône JIC
Filetage mâle BSPP
Joint d'étanchéité : Joint torique
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

2,04 €/ Unitéhors TVA

2,47 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
STR-JM-BM-OR
Constructeur ID
STR-04JM-02BM-OR
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
7/16"-20 UNF (JIC)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/8" BSP cyl.
Type d'étanchéité
O-ring
Pression de service ma en bar
345 bar
Pièces détachées et accessoires

1,56 €/ Unitéhors TVA

1,89 €TVA incluse

1451 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026