1,56 €/ Unitéhors TVA
1,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,56 € | - |
10+ | 1,40 € | 10.00% |
25+ | 1,25 € | 20.00% |
50+ | 1,17 € | 25.00% |
100+ | 1,09 € | 30.00% |
250+ | 1,01 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Numéro de référence | 009 |
Matériau du métal | Acier zingué |
Diamètre intérieur | 11.69 mm |
Diamètre extérieur | 19.05 mm |
Epaisseur | 2.03 mm |
Taille de filetage (BOLT) | 7/16 |
A | 11.69 mm |
B | 19.05 mm |
C | 2.03 mm |
Pression de rupture minimale | 1900 bar |
Modèle | Autocentrant |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 366292 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |