Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur droit acier BSPP-m/UNF-m STR-16BM60-16UM-OB

  • ERIKS:11483324
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Connecteur mâle
Filet mâle BSPP avec cône de 60
Filetage mâle UNF/UN
Joint d'étanchéité : Joint torique
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

11,70 €/ Unitéhors TVA

14,16 €TVA incluse

Vendu par: 15Commande minimum: 15

Date de livraison estimée - 29/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
STR-BM60-UM-OB
Constructeur ID
STR-16BM60-16UM-OB
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1" BSP cyl.
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1.5/16" - 12 UN
Type d'étanchéité
O-ring
Pression de service ma en bar
200 bar
Pièces détachées et accessoires

4,83 €/ Unitéhors TVA

5,84 €TVA incluse

4940 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026