4,83 €/ Unitéhors TVA
5,84 €TVA incluse
4940 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,83 € | - |
10+ | 4,35 € | 10.00% |
25+ | 3,87 € | 20.00% |
50+ | 3,63 € | 25.00% |
100+ | 3,38 € | 30.00% |
250+ | 3,14 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Numéro de référence | 030 |
Matériau du métal | Acier zingué |
Diamètre intérieur | 33.89 mm |
Diamètre extérieur | 42.8 mm |
Epaisseur | 3.38 mm |
Taille de filetage (BSP) | 1 |
Taille de filetage (BOLT) | 1.5/16 |
A | 33.89 mm |
B | 42.8 mm |
C | 3.38 mm |
Pression de rupture minimale | 810 bar |
Modèle | Autocentrant |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 366292 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |