Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur droit acier BSPP-m/NPT-m STR-16BM60-20NT

  • ERIKS:13383997
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Connecteur mâle
Filetage mâle BSPP avec cône de 60
Filetage mâle NPT
Joint d'étanchéité métallique Forme B
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

15,75 €/ Unitéhors TVA

19,06 €TVA incluse

Vendu par: 80Commande minimum: 80

Date de livraison estimée - 01/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
STR-BM60-NT
Constructeur ID
STR-16BM60-20NT
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1" BSP cyl.
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1.1/4" NPT
Pression de service ma en bar
80 bar
Pièces détachées et accessoires

4,83 €/ Unitéhors TVA

5,84 €TVA incluse

4940 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026