Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur droit acier BSPP-m/M-m STR-16BM60-22MM60

  • ERIKS:11485040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Connecteur mâle
Filet mâle BSPP avec cône de 60
Filetage mâle métrique avec cône inversé de 60
Joint d'étanchéité métallique Forme B
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

7,86 €/ Unitéhors TVA

9,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
STR-BM60-MM60
Constructeur ID
STR-16BM60-22MM60
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1" BSP cyl.
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 22x1.5
Pression de service ma en bar
200 bar
Pièces détachées et accessoires

2,12 €/ Unitéhors TVA

2,57 €TVA incluse

1000 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

4,83 €/ Unitéhors TVA

5,84 €TVA incluse

4940 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026