Eriks
FLEXION

FLEXION Adaptateur droit acier BSPP-m/BSPP-fs STR-16BM60-12BFS60

  • ERIKS:11483817
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Adaptateur de réduction droit
Filet mâle BSPP avec cône de 60
Raccord tournant femelle BSPP avec cône de 60
Joint d'étanchéité métallique forme B
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

13,43 €/ Unitéhors TVA

16,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
STR-BM60-BFS60
Constructeur ID
STR-16BM60-12BFS60
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1" BSP cyl.
Raccord 2
Filetage femelle tournant
Taille de Raccord 2
3/4" BSP cyl.
Pression de service ma en bar
200 bar
Pièces détachées et accessoires

4,83 €/ Unitéhors TVA

5,84 €TVA incluse

4940 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026