39,17 €/ Unitéhors TVA
47,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FIXX LOK |
Matériau | Laiton |
Revêtement du surface | Nickel Plated |
Code | CVD25-BF21-ENN |
Pression maximum de service | 35 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Type de raccord à sertir 2 | Fixx Lok 25 series |
Extrémité de raccordement 2 | Femelle avec valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | M 24x1.5 con. |
Matériau du joint 2 | NBR |
Type de composant | Raccord rapide |