Raccord rapide pour vanne Fixx Lok type 25, pour les deux côtés d'une vanne d'arrêt, Laiton, filet femelle BSP
Application- Convient aux applications pneumatiques à basse pression
- Qualité industrielle avec vanne d'arrêt des deux côtés
- Convient pour l'air (comprimé)
- Disponible en laiton nickelé Acier inoxydable sur demande
- Dispose d'une douille de verrouillage en acier nickelé
- Le type 25 a le profil européen DN7.4
Plage de température- -20 °C à +100 °C, avec joint NBR en standard, en fonction de la température ambiante
- -20 °C à +180 °C, sur demande avec joint FKM, moyennement dépendant
- -40 °C à + 150 °C, sur demande avec joint EPDM, moyennement dépendant
Dimensions- Versions standard 1/4" à 1/2"
Raccordements- Disponible avec un filetage femelle BSP en standard
Interchangeable avec