Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Connecteur Fixx Lok type 27, pour vanne de fermeture des deux côtés, laiton nickelé, embout 6 mm

  • ERIKS:14382994
Image 1
Application
  • Convient aux applications pneumatiques à basse pression
  • Qualité industrielle avec vanne d'arrêt des deux côtés
  • Convient pour l'air (comprimé)
  • Disponible en laiton nickelé Acier inoxydable sur demande
  • Le type 27 a le profil européen DN10
Plage de température
  • -20 °C à +100 °C, en standard avec joint NBR, en fonction du fluide
  • -20 °C à +180 °C, sur demande avec joint FKM, en fonction du milieu
  • -40 °C à + 150 °C, sur demande avec joint EPDM, moyennement dépendant
Dimensions
  • Dimensions standard 6 à 19 mm
Raccordements
  • Disponible avec un raccord cannelé en standard
Interchangeable avec
  • Parker / Rectus 27KB
Ajouter à la liste

46,80 €/ Unitéhors TVA

56,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIXX LOK
Type
27
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Nickel Plated
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Fixx Lok 27 series
Extrémité de raccordement
Male avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement
EURO 10 mm
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Pression maximum de service
35 bar
Pression de travail maximum
507 psi