Eriks
FIXX LOK

Connecteur Fixx Lok type 27, une vanne d'arrêt pour les deux côtés, laiton nickelé, raccord cannelé

Application
  • Convient aux applications pneumatiques à basse pression
  • Qualité industrielle avec vanne d'arrêt des deux côtés
  • Convient pour l'air (comprimé)
  • Disponible en laiton nickelé Acier inoxydable sur demande
  • Le type 27 a le profil européen DN10
Plage de température
  • -20 °C à +100 °C, en standard avec joint NBR, en fonction du fluide
  • -20 °C à +180 °C, sur demande avec joint FKM, en fonction du milieu
  • -40 °C à + 150 °C, sur demande avec joint EPDM, moyennement dépendant
Dimensions
  • Dimensions standard 6 à 19 mm
Raccordements
  • Disponible avec un raccord cannelé en standard
Interchangeable avec
  • Parker / Rectus 27KB
Image 1
  • 7
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 7
7 of Connecteur Fixx Lok type 27, une vanne d'arrêt pour les deux côtés, laiton nickelé, raccord cannelé
ProduitTypeDimensions de l'extrémité de raccordementFlexible diam. int. (DN)DisponiblePrixhors TVA