Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Connecteur Fixx Lok type 22, débit ouvert pour vanne d'arrêt simple, acier zingué, raccord cannelé 13 mm

  • ERIKS:14382855
Image 1
Application
  • Convient aux applications pneumatiques à basse pression
  • Qualité industrielle avec une seule vanne d'arrêt
  • Convient pour l'air (comprimé)
  • Disponible en laiton Laiton nickelé ou acier sur demande
  • Peut être raccordé au bouchon m.s. zingué de la série 22
  • Le type 14 a le profil ARO210
Plage de température
  • -20 °C à +100 °C, avec joint NBR en standard, en fonction du milieu
Dimensions
  • Versions standard 6 à 13 mm
Raccordements
  • Disponible avec un raccord cannelé en standard
Interchangeable avec
  • Parker / Rectus 14/22
  • Cejn 300
  • ARO 210
Ajouter à la liste

4,32 €/ Unitéhors TVA

5,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIXX LOK
Type
22
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Fixx Lok 22 series
Extrémité de raccordement
Male sans valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement
ARO 210
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Pression maximum de service
35 bar
Pression de travail maximum
507 psi