Eriks
FIXX LOK

Plug Fixx Lok type 22, passage ouvert, pour vanne d'arrêt unilatérale, m.s. zingué, raccord cannelé

Application
  • Convient aux applications pneumatiques à basse pression
  • Qualité industrielle avec une seule vanne d'arrêt
  • Convient pour l'air (comprimé)
  • Disponible en laiton Laiton nickelé ou acier sur demande
  • Peut être raccordé au bouchon m.s. zingué de la série 22
  • Le type 14 a le profil ARO210
Plage de température
  • -20 °C à +100 °C, avec joint NBR en standard, en fonction du milieu
Dimensions
  • Versions standard 6 à 13 mm
Raccordements
  • Disponible avec un raccord cannelé en standard
Interchangeable avec
  • Parker / Rectus 14/22
  • Cejn 300
  • ARO 210
Image 1
  • 4
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 4
4 of Plug Fixx Lok type 22, passage ouvert, pour vanne d'arrêt unilatérale, m.s. zingué, raccord cannelé
ProduitTypeDimensions de l'extrémité de raccordementFlexible diam. int. (DN)DisponiblePrixhors TVA