Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filtre moyenne pression NG80 315bar montage sur tuyau Pi 3608-012

  • ERIKS:13522266
Image 1
Ajouter à la liste

377,00 €/ Unitéhors TVA

456,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
PI 360
Type
Filtre moyenne pression
Taille
80
Code
Pi 3608-012
Pression de service maximum
315 bar
Raccord
3/4" BSP cyl.
Type de vanne
Bypass 7 bar
Avec indicateur de la pollution
Optique 5 bar
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
GGG
Matériau du boîtier du filtre
Acier
Matériau du joint
NBR
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi2108PS3

  • Eriks:12443766
  • Manufacturer:77680143

101,00 €/ Unitéhors TVA

122,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi5108PS6

  • Eriks:13521327
  • Manufacturer:77943517

89,80 €/ Unitéhors TVA

108,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi3108PS10

  • Eriks:13521238
  • Manufacturer:77680341

77,80 €/ Unitéhors TVA

94,14 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi4108PS25

  • Eriks:13521307
  • Manufacturer:77680457

75,20 €/ Unitéhors TVA

90,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026