Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi4108PS25

  • ERIKS:13521307
Image 1
Ajouter à la liste

75,20 €/ Unitéhors TVA

90,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 4108 PS 25
Taille
80
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
25 µm
Pression différentielle
20 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Longueur élément filtrant
171 mm
Diamètre intérieur
25.5 mm
Diamètre extérieur
47 mm