340,00 €/ Unitéhors TVA
411,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | PI 3000 |
Type | Filtre moyenne pression |
Taille | 63 |
Code | Pi 30006-014 |
Pression de service maximum | 315 bar |
Raccord | 3/4" BSP cyl. |
Avec indicateur de la pollution | Optique 5 bar |
Élément filtrant inclus | Non |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau de la tête de filtre | GGG |
Matériau du boîtier du filtre | Acier |
Matériau du joint | NBR |
110,00 €/ Unitéhors TVA
133,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/12/202696,80 €/ Unitéhors TVA
117,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/12/202684,40 €/ Unitéhors TVA
102,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/202783,00 €/ Unitéhors TVA
100,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/12/2026