Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi24006DNPS16

  • ERIKS:13521192
Image 1
Ajouter à la liste

83,00 €/ Unitéhors TVA

100,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 24006 DN PS 16
Taille
63
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
16 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
157.8 mm
Diamètre intérieur
22.6 mm
Diamètre extérieur
45 mm