Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filtre moyenne pression NG300 210bar montage sur tuyau Pi 3630-012

  • ERIKS:13522287
Image 1
Ajouter à la liste

589,00 €/ Unitéhors TVA

712,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
PI 360
Type
Filtre moyenne pression
Taille
300
Code
Pi 3630-012
Pression de service maximum
210 bar
Raccord
1.1/4" BSP cyl.
Type de vanne
Bypass 7 bar
Avec indicateur de la pollution
Optique 5 bar
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
GGG
Matériau du boîtier du filtre
Acier
Matériau du joint
NBR
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi2130PS3

  • Eriks:13521143
  • Manufacturer:77680176
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 22/12/2026
Contactez-nous
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi5130PS6

  • Eriks:13521330
  • Manufacturer:77955107

180,00 €/ Unitéhors TVA

217,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi3130PS10

  • Eriks:13521242
  • Manufacturer:77680366

170,00 €/ Unitéhors TVA

205,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi4130PS25

  • Eriks:13521311
  • Manufacturer:77680481

157,00 €/ Unitéhors TVA

189,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027