Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi2130PS3

  • ERIKS:13521143
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 06/01/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 2130 PS 3
Taille
300
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
3 µm
Pression différentielle
20 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Plastique
Longueur élément filtrant
255.5 mm
Diamètre intérieur
47.5 mm
Diamètre extérieur
84 mm