Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filtre moyenne pression NG100 315bar montage sur tuyau Pi 30010-015

  • ERIKS:13522200
Image 1
Ajouter à la liste

443,00 €/ Unitéhors TVA

536,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
PI 3000
Type
Filtre moyenne pression
Taille
100
Code
Pi 30010-015
Pression de service maximum
315 bar
Raccord
1" BSP cyl.
Avec indicateur de la pollution
Optique/Electrique 5 bar
Plage de tension
250VAC/200VDC
Raccordement électrique
Connecteur
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
GGG
Matériau du boîtier du filtre
Acier
Matériau du joint
NBR
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi21010DNPS3

  • Eriks:13521126
  • Manufacturer:78227472

135,00 €/ Unitéhors TVA

163,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi22010DNPS6

  • Eriks:13521152
  • Manufacturer:77960875

121,00 €/ Unitéhors TVA

146,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi23010DNPS10

  • Eriks:13521175
  • Manufacturer:77925597

107,00 €/ Unitéhors TVA

129,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi24010DNPS16

  • Eriks:13521195
  • Manufacturer:78261000

105,00 €/ Unitéhors TVA

127,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026