Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi21010DNPS3

  • ERIKS:13521126
Image 1
Ajouter à la liste

135,00 €/ Unitéhors TVA

163,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 21010 DN PS 3
Taille
100
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
3 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
247.8 mm
Diamètre intérieur
22.6 mm
Diamètre extérieur
45 mm