374,00 €/ Unitéhors TVA
452,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | PI 3000 |
Type | Filtre moyenne pression |
Taille | 100 |
Code | Pi 30010-014 |
Pression de service maximum | 315 bar |
Raccord | 1" BSP cyl. |
Avec indicateur de la pollution | Optique 5 bar |
Élément filtrant inclus | Non |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau de la tête de filtre | GGG |
Matériau du boîtier du filtre | Acier |
Matériau du joint | NBR |
135,00 €/ Unitéhors TVA
163,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/12/2026121,00 €/ Unitéhors TVA
146,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/12/2026107,00 €/ Unitéhors TVA
129,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/12/2026105,00 €/ Unitéhors TVA
127,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/12/2026