Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filtre moyenne pression double NG63 315bar montage sur tuyau Pi 37006-013

  • ERIKS:13522306
Image 1
Ajouter à la liste

1 434,00 €/ Unitéhors TVA

1 735,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
PI 3700
Type
Filtre moyenne pression
Taille
63
Code
Pi 37006-013
Pression de service maximum
315 bar
Raccord
1" BSP cyl.
Type de vanne
Bypass 7 bar
Avec indicateur de la pollution
Optique/Electrique 5 bar
Plage de tension
250VAC/200VDC
Raccordement électrique
Connecteur
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
GGG
Matériau du boîtier du filtre
Acier
Matériau du joint
NBR
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi21006DNPS3

  • Eriks:13521123
  • Manufacturer:78260960

110,00 €/ Unitéhors TVA

133,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi22006DNPS6

  • Eriks:13521149
  • Manufacturer:77960867

96,80 €/ Unitéhors TVA

117,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi23006DNPS10

  • Eriks:13521172
  • Manufacturer:77925589

84,40 €/ Unitéhors TVA

102,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi24006DNPS16

  • Eriks:13521192
  • Manufacturer:78260978

83,00 €/ Unitéhors TVA

100,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026