Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filtre moyenne pression double NG250 200bar montage sur tuyau Pi 37025-015

  • ERIKS:13522325
Image 1
Ajouter à la liste

1 841,00 €/ Unitéhors TVA

2 227,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
PI 3700
Type
Filtre moyenne pression
Taille
250
Code
Pi 37025-015
Pression de service maximum
200 bar
Raccord
1.1/2" BSP cyl.
Avec indicateur de la pollution
Optique/Electrique 5 bar
Plage de tension
250VAC/200VDC
Raccordement électrique
Connecteur
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
GGG
Matériau du boîtier du filtre
Acier
Matériau du joint
NBR
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi21025DNPS3

  • Eriks:13521131
  • Manufacturer:78227514

213,00 €/ Unitéhors TVA

257,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi22025DNPS6

  • Eriks:12960901
  • Manufacturer:77960834
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23/12/2026
Contactez-nous
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi23025DNPS10

  • Eriks:13521179
  • Manufacturer:77925613

180,00 €/ Unitéhors TVA

217,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi24025DNPS16

  • Eriks:13521200
  • Manufacturer:78261075

178,00 €/ Unitéhors TVA

215,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026