Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi21025DNPS3

  • ERIKS:13521131
Image 1
Ajouter à la liste

213,00 €/ Unitéhors TVA

257,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 21025 DN PS 3
Taille
250
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
3 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
248.5 mm
Diamètre intérieur
40.3 mm
Diamètre extérieur
78.5 mm