1 878,00 €/ Unitéhors TVA
2 272,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | PI 3700 |
Type | Filtre moyenne pression |
Taille | 250 |
Code | Pi 37025-013 |
Pression de service maximum | 200 bar |
Raccord | 1.1/2" BSP cyl. |
Type de vanne | Bypass 7 bar |
Avec indicateur de la pollution | Optique/Electrique 5 bar |
Plage de tension | 250VAC/200VDC |
Raccordement électrique | Connecteur |
Élément filtrant inclus | Non |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau de la tête de filtre | GGG |
Matériau du boîtier du filtre | Acier |
Matériau du joint | NBR |
213,00 €/ Unitéhors TVA
257,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027180,00 €/ Unitéhors TVA
217,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/12/2026178,00 €/ Unitéhors TVA
215,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026