893,00 €/ Unitéhors TVA
1 080,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | PI 4000 |
Type | Filtre haute pression |
Taille | 400 |
Code | Pi 40040-012 FL |
Pression de service maximum | 400 bar |
Raccord | Raccord à bride DN38 |
Type de vanne | Bypass 7 bar |
Avec indicateur de la pollution | Optique 5 bar |
Élément filtrant inclus | Non |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau de la tête de filtre | GGG |
Matériau du boîtier du filtre | Acier |
Matériau du joint | NBR |
291,00 €/ Unitéhors TVA
352,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/2026274,00 €/ Unitéhors TVA
331,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027255,00 €/ Unitéhors TVA
308,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027251,00 €/ Unitéhors TVA
303,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/2026