Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi23040DNPS10

  • ERIKS:13521182
Image 1
Ajouter à la liste

255,00 €/ Unitéhors TVA

308,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 23040 DN PS 10
Taille
400
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
398.5 mm
Diamètre intérieur
40.3 mm
Diamètre extérieur
78.5 mm